エスコ
8mm リング玉(2個)
材質(本体)
C3604BD
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7849-50
入数
2個
銅管径(Φmm)
8
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717188
EA426CK-3
オープン
¥
170
¥187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材