ミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用)

ミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用) - エスコ
仕様銅管サイズ:Φ8mm材質(本体)真鍮アズワン品番64-7849-51ねじサイズG1/4"ナット対辺(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717197EA426CK-4
オープン
175
193(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする