エスコ
Rc 1" スイングチャッキバルブ
材質
キャップパッキン:PTFE
材質(本体)
SCS14
材質(キャップ)
SCS14
材質(ディスク)
SCS14
材質(ピン)
SUS316
アズワン品番
64-7851-17
ねじ径Rc
1”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718308
EA465AC-10
25
1
オープン
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材