エスコ
1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
材質(本体)
CC406
最高使用圧力(MPa)
静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0
材質(ボール)
NBR
材質(キャップ)
CC406
材質(ジスク)
NBR
材質(ボンネット)
CC406
材質(スプリング)
C519W
アズワン品番
64-7851-32
ねじサイズ
Rc1"
材質(弁体付弁座)
CC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718439
EA465AG-10
25
1
オープン
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材