エスコ
3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
材質(本体)
CC
最高使用圧力(MPa)
静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)
CC
材質(キャップ)
C3771
材質(ジスク)
CC
材質(ヒンジピン)
C1100B
材質(プラグ)
C3604
材質(ボンネット)
C3771
アズワン品番
64-7851-36
ねじサイズ
Rc3/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718475
EA465AH-3
10
3/8
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材