曜日別特売

3/4" フート用スクリーン(青銅製)

3/4" フート用スクリーン(青銅製) - エスコ3/4" フート用スクリーン(青銅製) - エスコ
材質スクリーン:CC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5アズワン品番64-7851-43ねじサイズRc3/4"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718545EA465AH-106203/4
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする