エスコ
2" フート(青銅製)
材質(本体)
CC
最高使用圧力(MPa)
静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)
NBR
材質(キャップ)
CC
材質(ジスク)
NBR
材質(ボンネット)
CC
アズワン品番
64-7851-52
ねじサイズ
G2"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718633
EA465AH-220
50
2
オープン
¥
9,810
¥
10,791
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材