エスコ
Rc 1" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製
全長(mm)
91
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(フタ)
CAC911
材質(弁体)
NBR
アズワン品番
64-7851-74
材質(弁箱)
CAC911
ねじ径Rc
1”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718859
EA465BA-10
25
1
オープン
¥
9,030
¥
9,933
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材