エスコ
Rc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
寸法(mm)
L:98、H:51.5
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(フタ)
C6803(2)
材質(弁体)
CAC911
アズワン品番
64-7851-79
材質(弁箱)
CAC911
ねじ径Rc
3/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718904
EA465BB-6
20
3/4
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材