エスコ
R1/4"xRc1/4" ボールバルブ(真鍮製)
寸法(mm)
L:59、H:39、D:60
材質(本体)
C3771
最高使用圧力(MPa)
常温:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)
C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771
アズワン品番
64-7855-53
ねじサイズ
R1/4"×Rc1/4"
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722395
EA470AB-102
8
オープン
¥
5,730
¥
6,303
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材