エスコ
Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
寸法(mm)
L:59 H:37 D:55
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温)
材質(ボール)
SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)
PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
材質(ボールシート)
PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番
64-7855-67
ねじ径Rc
3/4”
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722535
EA470AF-106
20
3/4
オープン
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材