エスコ
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番
64-7855-94
ねじ径Rc
3/8”
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722736
EA470AZ-3
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材