エスコ
Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)
C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)
C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番
64-7856-06
ねじサイズ
Rc1"
材質(弁箱)
C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)
C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722849
EA470BA-110
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材