エスコ
Rc 1" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
寸法(mm)
L:79、H:56、D:130、L1:39.5
質量(kg)
0.7
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)
鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)
鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番
64-7856-14
ねじサイズ
Rc1"
材質(弁箱)
鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)
黄銅(C3531(13))
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64722928
EA470BA-310
オープン
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材