エスコ
Rc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
-15~100℃:2.8
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7856-46
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径Rc
1/2”
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64723244
EA470BF-4
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材