曜日別特売

Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)

Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) - エスコRc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) - エスコRc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) - エスコ
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-97使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64723524EA470BM-11
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする