エスコ
Rc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付
全長(mm)
65
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-10~70
アズワン品番
64-7856-99
使用圧力範囲(kPa)
2.3~3.3
ねじ径Rc
1/2”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64723549
EA470BM-21
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材