曜日別特売

Rc1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

Rc1/4" ボールバルブ(ステンレス製) - エスコRc1/4" ボールバルブ(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-07材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64723619EA470BP-2
オープン
1,840
2,024(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64723619
2024-02-15
用途: 草焼きバーナーのバルブ

草焼きバーナーのバルブから油が漏れ出したので補修。
純正はバーナー側のネジが特殊で市販品には無かったので、バルブ機構をドリルで削り外して、変換の継ぎ手にして本品を接続した。
純正も樹脂のシールだったので、連続使用などで熱で変形したのだろう。今後は標準的な物が使えるので安心。
バーナーが重いので丈夫そうなステンレスにしたが、純正が真鍮だったので、オーバースペックだったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする