エスコ
Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
材質(本体)
SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)
-20~180
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)
131.5
材質(ボールシート)
特殊PTFE
材質(パッキン)
PTFE
アズワン品番
64-7857-22
材質(スピンドル)
SUS316
ねじ径Rc
1”
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64723768
EA470BS-10
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材