エスコ
Rc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)
ステンレス鋼(316SS)
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7857-55
ねじサイズ
Rc1/4"
材質(弁箱)
ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)
ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724039
EA470BW-102
オープン
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材