エスコ
3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)
寸法(mm)
L:62.4、全開(H):64、D:40
質量(kg)
0.2
材質(本体)
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用流体
空気・水・油・ガス(※)、化学薬品
アズワン品番
64-7857-88
ねじサイズ
3/8"
材質(弁箱)
ステンレス鋼(316SS)
材質(弁棒)
ステンレス鋼(SUS630)
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
注意
※可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724337
EA470CN-303
オープン
¥
48,200
¥
53,020
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材