エスコ
G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
寸法(mm)
L:46、H:25、D:23
質量(kg)
0.1
材質(本体)
青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)
-29~80
使用流体
空気・水・油
材質(ステム)
黄銅(C3604)
アズワン品番
64-7855-87
ねじサイズ
G3/8"×Rc3/8"
バルブ種類
ニードルバルブ
圧力(MPa)
2.8以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724468
EA470CR-2
オープン
¥
4,530
¥
4,983
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材