エスコ
Rc 1" ゲートバルブ(真鍮製)
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
冷温水・油・エアー(-20~120℃)、飽和蒸気(-20~150℃):0.88
アズワン品番
64-7858-06
ねじ径Rc
1”
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724538
EA470DF-10
オープン
¥
5,770
¥
6,347
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材