エスコ
Rc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
材質
コア用シールリング:ポリエチレン
寸法(mm)
L:57m H:126 D:60
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
C6803
材質(ハンドル)
亜鉛合金ダイカスト
材質(ボンネット)
CAC911
材質(パッキン)
非石綿
アズワン品番
64-7858-07
材質(コア)
変性PPE
ねじ径Rc
1/2”
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724547
EA470DG-4
15
1/2
オープン
¥
5,950
¥
6,545
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材