エスコ
呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
寸法(mm)
L:82、H:135、D:80
材質(本体)
青銅
適合規格
J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)
静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)
CC911
材質(弁体)
CC911
アズワン品番
64-7858-15
材質(弁箱)
CC911
材質(弁棒)
C6803(2)
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724626
EA470DH-25
25
1
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材