エスコ
4" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
仕様
面間寸法:JIS B2032
材質
シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-20~100
適合フランジ
5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ハンドル)
ADC12
アズワン品番
64-7858-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724705
EA470ED-40
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材