578x390x283mm/43.3L コンテナ(青)

578x390x283mm/43.3L コンテナ(青) - エスコ578x390x283mm/43.3L コンテナ(青) - エスコ
材質ポリプロピレン質量(g)1760有効内寸(mm)479×295×249(H)外寸(mm)578×390×283(H)圧縮荷重(kN[kgf])4.57(466)ネスティング高さ(mm)66アズワン品番64-7860-43コンテナ種類メッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64726437EA506AB-20143.3578×390×283ブルー
オープン
5,160
5,676(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする