エスコ
578x390x283mm/43.3L コンテナ(黄)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1760
有効内寸(mm)
479×295×249(H)
外寸(mm)
578×390×283(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
4.57(466)
ネスティング高さ(mm)
66
アズワン品番
64-7860-44
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726446
EA506AB-202
43.3
578×390×283
黄
オープン
¥
5,160
¥
5,676
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください