エスコ
Φ4.8mm チェーンソーやすり
全長(mm)
220
直径(Φmm)
4.8
質量(g)
41
刃長(mm)
90
ヤスリ部形状
丸
アズワン品番
64-7863-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728327
EA521XD-54
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください