エスコ
45mm スクレーパー(ステンレス製)
用途
ペンキはがしやサビおとしに最適
全長(mm)
220
質量(g)
85
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
45
刃厚(mm)
約1.8
材質(刃)
ステンレス(SUS420J2)
材質(ハンドル)
グレードポリプロピレン
焼入硬度
HRC52°
アズワン品番
64-7864-06
内容量
1本
関連資料:
仕様(0.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728625
EA524AS-11
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください