65mm スクレーパー(ステンレス製)

65mm スクレーパー(ステンレス製) - エスコ65mm スクレーパー(ステンレス製) - エスコ65mm スクレーパー(ステンレス製) - エスコ65mm スクレーパー(ステンレス製) - エスコ
用途ペンキはがしやサビおとしに最適全長(mm)210質量(g)80刃長(mm)85刃幅(mm)65刃厚(mm)約1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(ハンドル)グレードポリプロピレン焼入硬度HRC52°アズワン品番64-7864-08内容量1本
関連資料:仕様(0.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728643EA524AS-13
オープン
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする