185x42mm 革たち

185x42mm 革たち - エスコ
用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に全長(mm)185刃長(mm)80刃幅(mm)42刃厚(mm)1.0材質(柄部)ほうの木材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)焼入硬度HRC57~58°アズワン品番64-7864-12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728686EA524AT-2
オープン
3,670
4,037(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする