エスコ
差込形電線コネクター(2線用/30個)
材質
難燃性プラスティック V0
寸法(mm)
16.5×10.8×7.7
色
イエロー
定格
20 300V
適合電線
銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番
64-7866-88
差込み線数(本)
2
入数
30
内容量
1パック(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730777
EA538PC-2
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表