曜日別特売

差込形電線コネクター(4線用/20個)

差込形電線コネクター(4線用/20個) - エスコ差込形電線コネクター(4線用/20個) - エスコ差込形電線コネクター(4線用/20個) - エスコ差込形電線コネクター(4線用/20個) - エスコ差込形電線コネクター(4線用/20個) - エスコ
材質難燃性プラスティック V0寸法(mm)16.5×19.4×7.7クリア定格20 300V適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2アズワン品番64-7866-90差込み線数(本)4入数20内容量1パック(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64730795EA538PC-4
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする