曜日別特売

240mm はさみ・裁ち(硬刃)

240mm はさみ・裁ち(硬刃) - エスコ
材質刃:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄:白心可鍛鋳鉄全長(mm)240質量(g)約210刃長(mm)105アズワン品番64-7867-35内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64731136EA540AP-29
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64731136EA540AP-2964538785EA540AP-21EA540AP-29 240mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ 64538785240mm はさみ・裁ち(硬刃)エスコ1丁
14,000
税込15,400
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする