エスコ
220g/ 330mm 点検ハンマー(落下防止コード付
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
頭全長:73、頭幅:26、全長:330
アズワン品番
64-7872-98
全質量(g)
220
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64735397
EA575WD-18
オープン
¥
4,740
¥
5,214
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください