エスコ
279mm モルタル用ゴテ(塗り用)
用途
中塗用
仕様
なで面サイズ(mm):279×117
材質
刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル
アズワン品番
64-7874-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64736973
EA588-82
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください