エスコ
4.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型)
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
キワ型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
4.5
アズワン品番
64-7876-33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64738355
EA588MH-4.5
オープン
¥
1,560
¥1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください