エスコ
53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(10枚)
材質
スチール
形状
先鋭
刃長(mm)
53
刃幅(mm)
19
刃厚(mm)
0.63
アズワン品番
64-7878-32
入数
10枚入り
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64740455
EA589CR-101A
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください