195mm スレートカッター(プラスティック・ストレート用)

195mm スレートカッター(プラスティック・ストレート用) - エスコ
用途スレート板、プラスチック板、耐火ボードなどの切断に。材質本体:スチール、柄:プラスチック全長(mm)195質量(g)95刃長(mm)75刃幅(mm)38刃厚(mm)2アズワン品番64-7878-42内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64740568EA589CZ-22
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする