曜日別特売

36mm 革たち

36mm 革たち - エスコ36mm 革たち - エスコ36mm 革たち - エスコ36mm 革たち - エスコ36mm 革たち - エスコ
全長(mm)80質量(g)80刃幅(mm)36刃厚(mm)1材質(柄部)材質(刃)特殊刃物鋼(日立安来鋼青紙2号)アズワン品番64-7878-79内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64740839EA589LF-3
オープン
3,870
4,257(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする