曜日別特売

PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)

PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) - エスコPVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) - エスコPVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) - エスコ
寸法(mm)28(W)×290(L)質量(g)390先端内径(mm)Φ89差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7880-61先端外径(Φmm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64741523EA604AL-31
オープン
6,980
7,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする