エスコ
74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ
形状
15角
質量(g)
120
差込角(mm)
9.5
六角対辺(mm)
24
内形寸法(mm)
74.7
外径(Φmm)
82
高さH(mm)
37.5
アズワン品番
64-7880-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741593
EA604AV-75
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください