エスコ
91.4mm カップ型オイルフィルターレンチ
形状
特殊形状
質量(g)
150
差込角(mm)
9.5
六角対辺(mm)
24
山数
20(4山×5個所)
内形寸法(mm)
91.4
外径(Φmm)
99.5
高さH(mm)
44
アズワン品番
64-7880-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741618
EA604AV-91
オープン
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください