エスコ
ホースプラッカー
用途
ラジエター等のホースの引き抜き、、固着したホースの剥がしに。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
230
質量(g)
115
軸長(mm)
105
アズワン品番
64-7880-81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64741688
EA604BS-2A
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください