エスコ
ホースプラッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
注文コード
64741688
品番
EA604BS-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
ラジエター等のホースの引き抜き、、固着したホースの剥がしに。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
230
質量(g)
115
軸長(mm)
105
アズワン品番
64-7880-81
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64741688
EA604BS-2A
19455146
PGHPL-002
TONE パワーグリップホースプラッカー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1本
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました