3/8" ソケットホルダーセット(カラビナ付)

3/8" ソケットホルダーセット(カラビナ付) - エスコ
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)質量(g)105本体外径(Φmm)18アズワン品番64-7886-44耐荷重(g)各500対辺寸法(inch)3/8"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64745696EA617-13042.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする