曜日別特売

1/2"DRx11/16" ソケット

1/2"DRx11/16"  ソケット - エスコ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)37質量(g)74外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7891-75対辺(inch)11/16"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64748304EA618CG-110
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64748304EA618CG-11003542585EA618CG-7EA618CG-110 1/2sqX11/16インチ ソケット エスコ 035425851/2sqX11/16インチ ソケットエスコ1個
1,030
税込1,133
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする