エスコ
1.36ton [ステンレス製]吊り環(溶接型)
鍛造ステンレス製で頑丈です。
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
質量(g)
453
使用荷重(t)
1.36
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
50
アズワン品番
64-7904-45
内容量
1個
注意
※耐荷重は溶接方法または溶接ブースにより変化します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64756808
EA638BT-41
オープン
¥
3,120
¥3,432
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください