曜日別特売

3.85ton [ステンレス製]吊り環(溶接型)

3.85ton [ステンレス製]吊り環(溶接型) - エスコ

鍛造ステンレス製で頑丈です。

材質鍛造ステンレス(SUS316)質量(g)2025使用荷重(t)3.85寸法D(mm)25寸法B(mm)126寸法C(mm)65アズワン品番64-7904-48内容量1個
注意
※耐荷重は溶接方法または溶接ブースにより変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64756835EA638BT-44
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする